ELCART DISTRIBUTION - ERT052002500 SPINA BNC CRIMP. 75 OHM UG1789 ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - BNC
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 59
Connettore angolare - no
Confezione
20 PZ
EAN
7449071734224
Codice prodotto
ERT052002500
Cod. produttore
052002500
Produttore
ERT
Tipo di connettore:
BNC
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 59
Connettore angolare:
no
Collegamento:
A crimpare / A crimpare
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Spina BNC a crimpare • Tensione lavoro: 500V • Corpo in ottone nichelato • Temperatura lavoro: -65°C +125°C • Impedenza: 75 Ohm • Isolamento: poliprene • Per cavo: RG 59 • Norme MIL: UG1789



