AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070817000 NASTRO PER DYMO 19X7MM NERO/BLU

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070817000 NASTRO PER DYMO 19X7MM NERO/BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Blu

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 19 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 7 m

  • Termoresistente -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449074574209

Codice prodotto

ERT070817000

Cod. produttore

070817000

Produttore

ERT

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Blu

Larghezza del nastro / della fascetta:

19 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

7 m

Termoresistente:

Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • LUNGH. NASTRO: 7 mt • Adatti per etichett. Dymo