ELCART DISTRIBUTION - ERT070848600 NASTRO VINYL 19MM VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Verde
Larghezza del nastro / della fascetta - 19 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
5 PZ
EAN
7449074574728
Codice prodotto
ERT070848600
Cod. produttore
070848600
Produttore
ERT
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Verde
Larghezza del nastro / della fascetta:
19 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
5.5 m
Resistente ai raggi UV:
sì