AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT070852800 NASTRO TERMORESTRING.GIALLO 6MM

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT070852800 NASTRO TERMORESTRING.GIALLO 6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Giallo

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 1.5 m

  • Termoresistente -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449074574841

Codice prodotto

ERT070852800

Cod. produttore

070852800

Produttore

ERT

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Giallo

Larghezza del nastro / della fascetta:

6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

1.5 m

Termoresistente:

Nastro in poliolefina non adesivo termorestringente. Studiato appositamente per contrassegnare cavi e fili elettrici, secondo il principio delle guaine termorestringenti. Ritardante la fiamma e particolarmente resistente ai solventi chimici. Restringimento: 3:1. Ø min.cavi: 1,18÷8,70 mm