ELCART DISTRIBUTION - ERT079802100 NASTRO PER DYMO 12X7MM ROSS/BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Rosso
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 7 m
Confezione
5 PZ
EAN
7449074435395
Codice prodotto
ERT079802100
Cod. produttore
079802100
Produttore
ERT
Colore del carattere:
Rosso
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
7 m
Nastri Standard D1 12mm Dimensioni: 12mm x 7m