ELCART DISTRIBUTION - ERT122300200 SUPPORTO MURALE TV 1 SNODO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Televisore
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 200 mm
Carico ammissibile - 25 kg
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8029564388418
Codice prodotto
ERT122300200
Cod. produttore
122300200
Produttore
ERT
Adatto per:
Televisore
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
200 mm
Carico ammissibile:
25 kg
Colore:
Nero
Altezza:
200 mm
Profondità:
6.5...6.5 mm
Supporto da muro per TV LED/LCD/Plasma, con uno snodo ruotabile in orizzontale di 20° e inclinabile in verticale di ±15°. Di facile montaggio per TV standard VESA 50-75-100-200. • Per TV LCD da 15"a 30"• Distanza dal muro: 6,5cm • Peso massimo sopportabile: 25kg • Peso del supporto: 1,1 kg