AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT131630000 INVERTER 800W / 12VCC / 220VAC

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT131630000 INVERTER 800W / 12VCC / 220VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 230...230 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 10...15 V

  • A prova di corto-circuito -

  • Potenza di uscita - 800 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564209638

Codice prodotto

ERT131630000

Cod. produttore

131630000

Produttore

ERT

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

230...230 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

10...15 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

800 W

Larghezza:

200 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

280 mm

Inverter onda sinusoidale 800W / 12V. Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 VCC in tensione alternata 220 VCA. Indispensabile per usare apparecchi elettrici funzionanti a 220 VCA laddove sia presente solo tensione in cc conuna potenza fino a 800W.