AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT131950000 ALIM. SWITCH. DIN 30W 12V 1 OUT

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT131950000 ALIM. SWITCH. DIN 30W 12V 1 OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 120...370 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564395270

Codice prodotto

ERT131950000

Cod. produttore

131950000

Produttore

ERT

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

2 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...370 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

24 W

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

85...264 V

Larghezza:

93 mm

Profondità:

56 mm

Altezza:

78 mm

Alimentatore switching in contenitore ABS, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa). Indicatore LED di funzionamento.