AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT131954200 ALIM. SWITCH. DIN 120W 24V 1 OUT

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT131954200 ALIM. SWITCH. DIN 120W 24V 1 OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564395362

Codice prodotto

ERT131954200

Cod. produttore

131954200

Produttore

ERT

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

120 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

65.5 mm

Profondità:

100 mm

Altezza:

125.2 mm

Alimentatore switching in contenitore ABS, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa). Indicatore LED di funzionamento.