AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT132540200 ALIMENT.SWITCH. 25W 24V 1OUT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 50...50 W

  • Corrente di uscita - 2100...2100 mA

  • Altezza - 35 mm

  • Larghezza - 97 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564495680

Codice prodotto

ERT132540200

Cod. produttore

132540200

Produttore

ERT

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

50...50 W

Corrente di uscita:

2100...2100 mA

Altezza:

35 mm

Larghezza:

97 mm

Lunghezza:

98.5 mm

Contenitore:

Contenitore in metallo

Alimentatore switching in contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Adatto ad alimentare anche le strisce a LED flessibili SMD. INGRESSO: 170-264 VCA FREQ. INGRESSO: 47-63Hz CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm. DIMENSIONI: 98.5X97X35mm. Alimentatore LED 50W 24VCC.