ELCART DISTRIBUTION - ERT186093500 LEDSTRIP 5W/MT 24V BC.2800K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 450 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8029564524717
Codice prodotto
ERT186093500
Cod. produttore
186093500
Produttore
ERT
Flusso luminoso al metro:
450 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
0.24 mm
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no