AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186517700 LED STRIP 28,8W/M RGB 24V IP20

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT186517700 LED STRIP 28,8W/M RGB 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 800 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 28.8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564531371

Codice prodotto

ERT186517700

Cod. produttore

186517700

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

800 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

28.8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGB

Larghezza:

12 mm

Numero di lampade per metro:

120

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2.15 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Striscia led flessibile adesiva su circuito bianco con led SMD RGB utilizzabile in innumerevoli applicazioni come segnaletica, simboli, illuminazioni decorative, ecc. La serie MODIGLIANI è indicata in quelle applicazioni ove si vuole avere una luce colorabile uniformemente distribuita e di buona intensità luminosa. Fornita in bobina lunga 5mt che contiene 600 led SMD separabili ogni 6 led (5cm). 28,8W RGB 800 lm