AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT186842200 NEON STRIP 8W/MT 24V BNATUR. IP65

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT186842200 NEON STRIP 8W/MT 24V BNATUR. IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 700 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564548768

Codice prodotto

ERT186842200

Cod. produttore

186842200

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

700 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

8 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

15 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

108

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

300 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

26.5 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Neon picasso strip LED 8W/m. 24 VDC IP65 4000K 600 lm