ELCART DISTRIBUTION - ERT190430500 LED CIL. D.5MM ALTA LUMIN. VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Verde
Tensione nominale - 2.1 V
Tipo di tensione - DC
Diametro - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074696000
Codice prodotto
ERT190430500
Cod. produttore
190430500
Produttore
ERT
Colore:
Verde
Tensione nominale:
2.1 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
5 mm
LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 5 mm •MAX. POT. DISSIP.: 100 mW •TEMP. LAV.: -25°C÷+85°C