ELCART DISTRIBUTION - ERT194202600 LEDSTRIP 14,4 W/MT 12V RGB IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
8029564387824
Codice prodotto
ERT194202600
Cod. produttore
194202600
Produttore
ERT
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGB
Larghezza:
10 mm
Numero di lampade per metro:
60
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
3 mm
Con terminale:
no