ELCART DISTRIBUTION - ERT199102700 LEDSTRIP 14,4 W/MT 12V RGB IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 370 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Confezione
1 PZ
EAN
8029564394020
Codice prodotto
ERT199102700
Cod. produttore
199102700
Produttore
ERT
Flusso luminoso al metro:
370 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGB
Larghezza:
10 mm
Numero di lampade per metro:
60
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
2.4 mm