AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT199212200 LEDSTRIP 14,4 W/MT 24V BNATU IP20

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1280 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4000...4250 K

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564436812

Codice prodotto

ERT199212200

Cod. produttore

199212200

Produttore

ERT

Flusso luminoso al metro:

1280 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4000...4250 K

Lunghezza:

3000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

120

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

1.3 mm

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. La serie di strisce led VEGA sono progettate e realizzate per fornire la massima efficienza luminosa con la migliore uniformità di distribuzione luminosa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 3 mt che contiene 360 led SMD separabili ogni 6 led (5cm). STRISCE A 120LED/mt 3014 PROFESSIONALI 14,4 W/mt 1280Lumen/mt 4000K-4250K IP20.