ELCART DISTRIBUTION - ERT199342100 ECOSTRIP 14,4W/MT 24V BCALDO IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 820 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 2800...3500 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8029564429722
Codice prodotto
ERT199342100
Cod. produttore
199342100
Produttore
ERT
Flusso luminoso al metro:
820 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
2800...3500 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
1.8 mm