ELCART DISTRIBUTION - ERT280099200 SPINA VOLANTE 10A 2 LATI BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Corrente nominale - 10 A
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Ad angolo retto
Confezione
10 PZ
EAN
8029564395140
Codice prodotto
ERT280099200
Cod. produttore
280099200
Produttore
ERT
Modello:
Tipo italiano S/P11
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina volante 10A-250V a 2 lati bianca in tecnopolimero. Con contatto di terra e doppia possibilità di montaggio del frutto (in blister).