ELCART DISTRIBUTION - ERT280101000 SPINA VOLANTE 10A + TERRA NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Corrente nominale - 10 A
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
10 PZ
EAN
8029564276500
Codice prodotto
ERT280101000
Cod. produttore
280101000
Produttore
ERT
Modello:
Tipo italiano S/P11
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina volante in tecnopolimero 10A- 250V + terra nera (in blister).


