AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT280103200 SPINA VOLANTE 16A + TERRA BIANCA

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT280103200 SPINA VOLANTE 16A + TERRA BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P17

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564276623

Codice prodotto

ERT280103200

Cod. produttore

280103200

Produttore

ERT

Modello:

Tipo italiano S/P17

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina volante in PVC 16 A-250 V + terra bianca (blister).