ELCART DISTRIBUTION - ERT280149000 CAVO PROLUNGA SP./PR.3X1MM 5 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Colore della guaina esterna - Bianco
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 3
Corrente nominale - 16 A
Confezione
5 PZ
EAN
8029564499749
Codice prodotto
ERT280149000
Cod. produttore
280149000
Produttore
ERT
Lunghezza:
5 m
Colore della guaina esterna:
Bianco
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
3
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250...250 V
Cavo spiralato:
no
Cavo di prolunga. Con spina 16A e presa ripasso 10/16 A-250 V. SEZIONE: 3x1,0 mm². PRESA: 28/1060. SPINA: 28/1018


