ELCART DISTRIBUTION - ERT281892000 LAMP.PORTATILE IN GOMMA 2XAA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore del corpo - Nero
Lunghezza - 162 mm
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8029564343820
Codice prodotto
ERT281892000
Cod. produttore
281892000
Produttore
ERT
Modello:
Torcia
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Nero
Lunghezza:
162 mm
Materiale:
Altri
Con lampada:
sì
Lampada portatile a torcia impermeabile, con interruttore antiurto e lampadina alta luminosità. • Materiale: gomma antiurto • Dimensioni: 162xØ45mm • Alimentazione: 3 V 2 pile stilo "AA"