ELCART DISTRIBUTION - ERT300024805 4 PZ BATT.STILO NI-MH 2600MAH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Stilo (AA)
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 2600 mAh
Altra designazione - AA
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
10 PZ
EAN
7449073405955
Codice prodotto
ERT300024805
Cod. produttore
300024805
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione:
Stilo (AA)
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
2600 mAh
Altra designazione:
AA
Modello:
Nichel metallo idruro
Altezza compresi poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Adatta per ricarica rapida:
sì



