AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300026700 NI-CD BAT.1/2A 1.2V 700MA C.TERM

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300026700 NI-CD BAT.1/2A 1.2V 700MA C.TERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 700 mAh

  • Altra designazione - Altri

  • Modello - Nichel-Cadmio

  • Altezza compresi poli - 29 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073405986

Codice prodotto

ERT300026700

Cod. produttore

300026700

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

700 mAh

Altra designazione:

Altri

Modello:

Nichel-Cadmio

Altezza compresi poli:

29 mm

Diametro:

17 mm

Adatta per ricarica rapida:

Batteria ricaricabile Ni-Cd 2/3 AF (1/2 A). Per ricetrasmittenti militari, lucciole di emergenza ed impieghi vari.