AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300027300 NI-CD 2/3 STILO 1,2V 400MA C.TERM

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300027300 NI-CD 2/3 STILO 1,2V 400MA C.TERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 400 mAh

  • Altra designazione - Altri

  • Modello - Nichel-Cadmio

  • Altezza compresi poli - 29 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449070601473

Codice prodotto

ERT300027300

Cod. produttore

300027300

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

400 mAh

Altra designazione:

Altri

Modello:

Nichel-Cadmio

Altezza compresi poli:

29 mm

Diametro:

14.5 mm

Adatta per ricarica rapida:

Batteria ricaricabile Ni-Cd 2/3 stilo AA. Per telefoni cordless, antifurti ed impieghi vari.