ELCART DISTRIBUTION - ERT300451100 BATTERIA RIC.PIOMBO 6V 7,0 AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 6 V
Capacità 20 h - 7 Ah
Applicazione - Standby
Adatto per varie tipologie di applicazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029564112341
Codice prodotto
ERT300451100
Cod. produttore
300451100
Produttore
ERT
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
6 V
Capacità 20 h:
7 Ah
Applicazione:
Standby
Adatto per varie tipologie di applicazione:
sì
Adatto per UPS:
sì
Adatto per telecomunicazioni:
sì
Lunghezza:
151 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
34 mm
Altezza compresi poli:
98 mm
Peso:
1.1 kg



