ELCART DISTRIBUTION - ERT302001000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V 90MAH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.4 V
Capacità - 95 mAh
Designazione IEC - PR 70
Modello - Zinco / aria
Confezione
1 PZ
EAN
8029564346883
Codice prodotto
ERT302001000
Cod. produttore
302001000
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.4 V
Capacità:
95 mAh
Designazione IEC:
PR 70
Modello:
Zinco / aria
Altezza compresi poli:
3.6 mm
Diametro:
5.8 mm
Peso:
0.3 g
6 batterie zinco-aria 1,4V 95mAh. Una linguetta facilita il prelevamento e il conseguente inserimento della batteria negli apparecchi o protesi acustiche.