ELCART DISTRIBUTION - ERT302003000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V 290MAH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.4 V
Capacità - 300 mAh
Designazione IEC - PR 48
Modello - Zinco / aria
Confezione
1 PZ
EAN
8029564346852
Codice prodotto
ERT302003000
Cod. produttore
302003000
Produttore
ERT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.4 V
Capacità:
300 mAh
Designazione IEC:
PR 48
Modello:
Zinco / aria
Altezza compresi poli:
5.4 mm
Diametro:
7.9 mm
Peso:
0.8 g


