AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302037000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 27MA

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302037000 BATT. OSSIDO D ARGENTO 1,5V 27MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 1.55 V

  • Capacità - 27 mAh

  • Designazione IEC - SR 66

  • Altra designazione - RW 329/SR 626 SW

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449070889130

Codice prodotto

ERT302037000

Cod. produttore

302037000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

1.55 V

Capacità:

27 mAh

Designazione IEC:

SR 66

Altra designazione:

RW 329/SR 626 SW

Modello:

Ossido di argento

Altezza compresi poli:

2.6 mm

Diametro:

6.8 mm

Batteria a bottone all'ossido di argento. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.