AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302232000 PILA ALCALINA 1,5V 100MAH

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302232000 PILA ALCALINA 1,5V 100MAH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 100 mAh

  • Designazione IEC - LR 44

  • Modello - Alcali-Manganese

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073185307

Codice prodotto

ERT302232000

Cod. produttore

302232000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

100 mAh

Designazione IEC:

LR 44

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

5.4 mm

Diametro:

11.6 mm

Pila alcalina 1,5V 100mAh. Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici.