AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302626000 PILA AL LITIO 3V 75MAH CR2016

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302626000 PILA AL LITIO 3V 75MAH CR2016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 75 mAh

  • Designazione IEC - CR 2016

  • Modello - Litio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013768693881

Codice prodotto

ERT302626000

Cod. produttore

302626000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

75 mAh

Designazione IEC:

CR 2016

Modello:

Litio

Altezza compresi poli:

1.6 mm

Diametro:

20 mm

Peso:

1.8 g

Pile al litio per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.