AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302633000 PILA AL LITIO 3V 270MAH CR2430

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302633000 PILA AL LITIO 3V 270MAH CR2430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Batteria a bottone

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 270 mAh

  • Designazione IEC - CR 2430

  • Modello - Litio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073580577

Codice prodotto

ERT302633000

Cod. produttore

302633000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Batteria a bottone

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

270 mAh

Designazione IEC:

CR 2430

Modello:

Litio

Altezza compresi poli:

3 mm

Diametro:

24 mm

Peso:

4.2 g

Pile al litio per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.