AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302830000 PILA AL LITIO MEZ.TOR.3,6V 7,7 AH

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Mezza torcia (C)

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità - 7700 mAh

  • Designazione IEC - LR 14

  • Modello - Litio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564467595

Codice prodotto

ERT302830000

Cod. produttore

302830000

Produttore

ERT

Indicazione della dimensione:

Mezza torcia (C)

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità:

7700 mAh

Designazione IEC:

LR 14

Modello:

Litio

Altezza compresi poli:

50 mm

Diametro:

26.2 mm

PILA AL LITIO MEZZA TORCIA C DA 3,6V •TENSIONE: 3,6 V •CAPACITÀ NOM.: 7, 7 Ah •CORR. SCARICA: 170 mA •TEMP. LAV.: -55°C÷85°C •PESO: 50 g •ANODO: litio •CATODO: cloruro di tionile