ELCART DISTRIBUTION - ERT350901000 ANTIFURTO WIRELESS GSM SA2700 KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564480754
Codice prodotto
ERT350901000
Cod. produttore
350901000
Produttore
ERT
KIT ANTIFURTO WIRELESS GSM SA2700. Caratteristiche- Kit Include: 1 Centrale di allarme con sirena integrata, 1 Contatto porte finestre, 1 Sensore PIR, 1 Telecomando. Completamente Wireless. Con display e tastiera per programmazione e controllo. Necessaria una SIM card (non inclusa). SMS e Chiamate di emergenza. 30 zone wireless; ogni zona può essere programmata in diverse modalità. Funzione di Home automation. Programmabile tramite tastiera e SMS. Prima installazione guidata sul display LCD per facilitare l’utilizzo. Protezione tamper per sabotaggi non autorizzati. App gratuita per Android e IOS Connect2Home. Sensori inclusi nella confezione già abbinati alla centrale. Espandibile e personalizzabile. Uso Interno. Dati tecnici. Alimentazione: Alimentatore9V 1A. Batteria di backup: 4 batterie 4,8V 600mAh Ni-Mh ricaricabile. Durata batteria di backup: 18 ore. Volume allarme: 96db @ 1m. Radio frequenza: 868 MHz. Comunicazione via radio: fino a 300mt in spazio aperto. Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 45°C. Dimensioni: 209x136x22,5mm.