AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT404800000 ARMADIO A MURO 19 RWA 6U NERO

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT404800000 ARMADIO A MURO 19 RWA 6U NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564485643

Codice prodotto

ERT404800000

Cod. produttore

404800000

Produttore

ERT

ARMADIO DA PARETE 19” SERIE RWA. Il telaio saldato e la struttura robusta e sicura permettono di fissarlo al muro oppure di appoggiarlo a terra. Struttura in solido acciaio da 1,5mm. Porta in vetro apribile a 180° con serratura a chiave. il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta. Pannelli laterali asportabili per semplificare l’installazione degli apparati. Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore. Alloggiamenti per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto. Capacità di carico fino a 50kg. Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità. 12 set di viti inclusi (viti+dadi a gabbia). Colore RAL 9005. Grado di protezione: IP20. Dimen.: 540x450x310 mm.