ELCART DISTRIBUTION - ERT404864200 PANNELLO PATCH 24 POSTI RJ45 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564492900
Codice prodotto
ERT404864200
Cod. produttore
404864200
Produttore
ERT
PANNELLO PATCH UTP 24 PORTE RJ 45 NON SCHERMATO. Patch Panel UTP 19”, 24porte RJ45, non schermato, con gestione cavi. Collegamento su strisce LSA. Adatto per armadi Rack 19” da 483mm. Materiale: metallo 1,5mm. Staffa posteriore rimovibile per fissare i cavi con fascette. Codici colore basati su EIA/TIA 568 A & B. ISO/IEC 11801 e EN 50173. Tipo Cavo: Cat.6.