ELCART DISTRIBUTION - ERT450959600 MINI VENTILATORE 80X80X25 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Velocità di rotazione - 3200 1/min
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564134350
Codice prodotto
ERT450959600
Cod. produttore
450959600
Produttore
ERT
Tensione nominale:
24 V
Velocità di rotazione:
3200 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
25 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 80x80x25 mm •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 32 dB •GIRI MIN./RPM: 3200 •CFM: 40