ELCART DISTRIBUTION - ERT450964900 VENTILATORE 172X150X51 220V CUSC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 3100 1/min
Altezza - 150 mm
Larghezza - 172 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029564134749
Codice prodotto
ERT450964900
Cod. produttore
450964900
Produttore
ERT
Tensione nominale:
230 V
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
3100 1/min
Altezza:
150 mm
Larghezza:
172 mm
Profondità:
51 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 172x150x51 mm