AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN28-3905-47 SCHERMO DI CHIUSURA TRASPARENTE

copiacopia
IVELA SPA - ILN28-3905-47 SCHERMO DI CHIUSURA TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diffusore microforato - no

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163180711

Codice prodotto

ILN28-3905-47

Cod. produttore

28-3905-47

Produttore

IVE

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Diffusore microforato:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di copertura:

Opale

Diametro:

41 mm

Schermo di chiusura in termoplastico. Forma: Tondo. Diametro: 41mm.