ELCOM SRL - EOW0025S-2NL18 P25 25° b.n. 21W 1980lm L=1800mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1980 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449076326073
Codice prodotto
EOW0025S-2NL18
Cod. produttore
0025S-2NL18
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1980 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Forma:
Tondo
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Indice di resa cromatica:
90-100
Lunghezza:
1800 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Diametro:
25 mm
Montaggio a parete:
no