AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW0025S-4CL12 P25 40° b.c. 14W 1200lm L=1200mm

copiacopia
ELCOM SRL - EOW0025S-4CL12 P25 40° b.c. 14W 1200lm L=1200mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 21 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2658 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078173316

Codice prodotto

EOW0025S-4CL12

Cod. produttore

0025S-4CL12

Produttore

EOW

Max prestazioni del sistema:

21 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2658 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Forma:

Tondo

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica:

90-100

Lunghezza:

1200 mm

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

II

Diametro:

25 mm

Montaggio a parete:

Sistema composto da: copertura in policarbonato con trattamento UV stabilizzato, profilo interno in alluminio dissipante, tappi in alluminio cromato, staffe di fissaggio in acciaio AISI 304 spazzolato e valvola in gore-tex che permette un bilanciamento rapido della pressione gestendo in modo efciente la condensa. L=1200 mm. 21W. 2658 lm. 3000K. Policarbonato trasparente. 40°