ELCOM SRL - EOW03151 JOLLY DALI 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...24 V
Potenza di uscita - 0...20 W
Corrente di uscita - 350...900 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070334357
Codice prodotto
EOW03151
Cod. produttore
03151
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
12...24 V
Potenza di uscita:
0...20 W
Corrente di uscita:
350...900 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
67 mm
Lunghezza:
104 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Classe di protezione:
II


