ELCOM SRL - EOW05049 KIT 60LED RGB 14.4W 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
7449077877765
Codice prodotto
EOW05049
Cod. produttore
05049
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGB
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °