ELCOM SRL - EOW05142 KIT 120LED B.N. 9.6W 945LM 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 945 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 9.6 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449078312302
Codice prodotto
EOW05142
Cod. produttore
05142
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
945 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
9.6 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
120
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °