AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05177 KIT 204LED B.N. 17.5W 2440LM 24V IP20

copiacopia
ELCOM SRL - EOW05177 KIT 204LED B.N. 17.5W 2440LM 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2440 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 17.5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077757760

Codice prodotto

EOW05177

Cod. produttore

05177

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

2440 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

17.5 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

204

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

29.4 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2.25 mm

Con terminale:

no

KIT STRIP LED SMD 3.0x1.4 204LED/mt 17.5W/mt 2440Lumen/mt. Applicazioni: Illuminazione decorativa. Linee di luce. Retroilluminazione. Caratteristiche: Alimentazione 204LED/m 24VDC. Strip LED flessibile biadesiva 3M e supporto in kapton UL. Angolo di emissione 120°. Disponibili colorazioni CRI 85 da: bianco neutro 4000°K. Strip LED disponibili in bobine da 5mt. Strip con adesivo 3M. Dimensione: 204LED/m: L x10mm spessore 2.25mm. Compatibile con i profili in alluminio e PVC disponibili su questo catalogo. Tc +60°C. Ta -10 +25°C.