AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05178 KIT 204LED B.F. 17.5W 2650LM 24V IP20

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2650 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 17.5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078312326

Codice prodotto

EOW05178

Cod. produttore

05178

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

2650 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

17.5 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

204

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

29.4 mm

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

KIT STRIP 204LED/m 17.5W/m bianco freddo 24Vdc. Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto grado di protezione IP. L’elevato numero di led permette una ottima uniformità luminosa, attraverso l’utilizzo di coperture satinate. Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Il materiale costruito è completa di biadesivo 3M. Grado di protezione: IP20. Angolo: 120°. Tipo LED: Liteon Chip. Ra: 85. Corpo: (Rame/Kapton) doppio strato. Colore: Solder Bianco. GARANZIA PLS 2 ANNI.