ELCOM SRL - EOW05342 KIT 140LED B.N. 12.5W 1800LM 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1800 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449071971452
Codice prodotto
EOW05342
Cod. produttore
05342
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
1800 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
12.5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
140
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
sì
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Con terminale:
sì



