AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05343 KIT 140LED B.C. 12.5W 1700LM 24V IP65

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1700 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768996043

Codice prodotto

EOW05343

Cod. produttore

05343

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

1700 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

12.5 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

140

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

4 mm

Con terminale:

Striscia LED FLEX 1980 - Alimentatore 220-240V - 50/60 Hz non compreso. 140 LED SMD 3014 - 12,5 W/m - 1700 lm/m - Bianco caldo - 24 VDC - 120° - CRI > 90 - Dimmerabilità. 5000x12x4mm.