AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05355 KIT 140LED 2700K 12.5W 1680LM 24V IP20

copiacopia
ELCOM SRL - EOW05355 KIT 140LED 2700K 12.5W 1680LM 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1680 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073146186

Codice prodotto

EOW05355

Cod. produttore

05355

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

1680 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

12.5 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

140

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

Strip LED modello SMD3014 - 140 LED- , B.caldo, 12,5W/m, 1680 Lm, 24Vdc, IP20